GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 18x0,75 K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 18
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0465310
Toimittajan tuotenumero
6003527
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
18
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13.9 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Yhteinen suoja:
punos
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
- Taipuisa häiriösuojattu PVC ohjauskaapeli
- Mustat numeroidut johtimet+KEVI
- Johdin hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
- Häiriösuojaus tinattu kupari punos.
- Ulkovaipan väri läpinäkyvä PVC