GAMAKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - YSLYCY-JZ 7x1,5 R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0465237

Toimittajan tuotenumero

6003467

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

7

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

väritön

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Häiriösuojattu ohjauskaapeli PVC, YSLYCY-JZ 3x0,75 Kirkas Eca 300/500V Nippu 100m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • Taipuisa häiriösuojattu PVC ohjauskaapeli
  • Mustat numeroidut johtimet+KEVI
  • Johdin hienolankainen kirkas kupari, luokka 5
  • Häiriösuojaus tinattu kupari punos.
  • Ulkovaipan väri läpinäkyvä PVC