GAMAKABEL - Ohjauskaapeli värikood. - Gamaflex 40-JB 3 X 1,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004649381

Sähkönumero

0464938

Toimittajan tuotenumero

6003288

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Ohjauskaapeli PVC, Gamaflex 40-JB 3x1,5 Harmaa Eca 300/500V Kela 500m