GARO - Asennustarvike /-kiinnike - GTB-ST-SD Jalusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GARO Twin
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7331185227832
Sähkönumero
3501642
Toimittajan tuotenumero
354193
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
GTB-ST-SD Jalusta GTB Twin ja GTB Twin+ latausasemalle yksin taiseläkkäin.
GTB-ST-SD Jalusta
Käytetään GTB Twin ja GTB Twin+ latausasemalle kansi tai maa-asennuksessa. Asennettaessa kaksi latausasemaa samalle jalustalle käytetään GTB-ST-KS kaapelisuojaa.
Asennettavissa Sähkö Jokisen SJ-08 betoniseen pylväsjalustaan (4607612) käyttämällä GTB-Twin/Entity Pro adapteria (3408901).
GTB-ST-SD Jalusta
Käytetään GTB Twin ja GTB Twin+ latausasemalle kansi tai maa-asennuksessa. Asennettaessa kaksi latausasemaa samalle jalustalle käytetään GTB-ST-KS kaapelisuojaa.
Asennettavissa Sähkö Jokisen SJ-08 betoniseen pylväsjalustaan (4607612) käyttämällä GTB-Twin/Entity Pro adapteria (3408901).




