GARO - Asennustarvike /-kiinnike - Kiinnitysalusta Entity Pro

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 0

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 0

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0

  • Energiamittari - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7331185224589

Sähkönumero

3501708

Toimittajan tuotenumero

354213

Tukkuerä

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Energiamittari:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

ei

Sisältää näytön:

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

240 mm

Korkeus:

333 mm

Syvyys:

74 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Kiinnitysalusta Entity Pro, yhdelle latausasemalle tai valmiudelle Kiinnitysaslustalla luodaan valmius latausasemaa varten. Lataustarpeiden laajetessa riittää kun latausyksikkö kiinnitetään suojakannen tilalle kiinnitysalustaan.