GARO - Asennustarvike /-kiinnike - Kiinnitysalusta Entity Pro tup

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
Energiamittari - ei
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 0
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GARO Entity Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7331185224596
Sähkönumero
3501709
Toimittajan tuotenumero
354214
Tukkuerä
1
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Energiamittari:
ei
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Leveys:
50 mm
Korkeus:
333 mm
Syvyys:
74 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0


