GARO - Energiamittari DIN - GNM3D-LP RS485 modb 3x65A 3v

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 65 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 208...400 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - Modbus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185187952
Sähkönumero
6711413
Toimittajan tuotenumero
109306
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
65 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
208...400 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Energiankulutus:
1 W
Leveys:
54 mm
Syvyys:
63 mm
Korkeus:
91 mm
Maksimivirta (Imax):
65 A
Napaisuus:
kolme johdinta
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
208...400 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
optinen
Energiamuoto:
pätöteho
Tariffin ohjaus:
sisäinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
100...1000 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
9999999.999
Energiamittari, GNM3D-RS485, DIN-kiinnitys, käytetään esim. GLBDC- ja GTBDC-latausasemien DLM kuormanhallinta järjestelmässä kun kohteessa on aurinkovoimala. Suorakytkentäinen mittari.



