GARO - Kytkentäalusta GARO - PFE-AF Kytk.alusta ovaali pyl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - alumiini
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185172828
Sähkönumero
3451121
Toimittajan tuotenumero
353011
Tukkuerä
36
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
alumiini
Läpivientien lukumäärä:
1
Väri:
harmaa
Leveys:
180 mm
Syvyys:
140 mm
Halkaisija:
0 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
muu
Varusteena:
muu
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
0 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
130 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
muu
Pinnan suojaus:
lakattu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kannen muoto:
ei ole
Suojavaruste:
muu
Valutiivis:
ei
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
0 V
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-35...65 °C
Kytkentäalustassa on helpostikytkettävä 25 mm2 Al/Cu + 16 mm2 Al/Cu -kytkentärima. Pistorasiaelementti kytketään alustaan pikaliittimellä.


