GARO - Latausasema Garo - LS4-T222WO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 2
Energiamittari - ei
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034513386
Sähkönumero
3451338
Toimittajan tuotenumero
2449883
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
2
Energiamittari:
ei
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
Leveys:
208 mm
Korkeus:
1400 mm
Syvyys:
375 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK10