GARO - Latausasema Garo - LSM4-T237WO V

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema Garo - LSM4-T237WO V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 3.7 kW

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • Energiamittari - kyllä

  • Latauspisteiden määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034513515

Sähkönumero

3451351

Toimittajan tuotenumero

2449103

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

3.7 kW

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Energiamittari:

kyllä

Latauspisteiden määrä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

kyllä

Leveys:

375 mm

Korkeus:

900 mm

Syvyys:

208 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

LSM4-T237WO V. Compact. 16A. 400V. kaksi Type 2 pistorasiaa.kWh-mittari. Vikavirtasuoja Tyyppi A. IK10. IP44. Syöttö 50mm2 Al/Cu