GARO - Latausasema - GTCDC-T274WO-A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185206967
Sähkönumero
3501529
Toimittajan tuotenumero
353712
Tukkuerä
1
Latausasema GTCDC-T274WO-A, 2x7,4kW, 2x Type2 pistorasiat, 1x32A, 230V,vikavirtasuojat A-tyyppi, DC-tasavirtavalvonta, IK10, IP44,Syöttökaapeli 32A 400V teollisuuspistokkeella. Nimellisvirta 2x32A/400V.