GARO - Latausasema - LS4DCM-T211WO-LAN C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185188119
Sähkönumero
3451471
Toimittajan tuotenumero
353573
Tukkuerä
1
LS4M-T211WO-LAN C, Compact, 3x 16A, 400V, 11 kW, 2x Type 2 pistorasia,RFID, kWh-mittarit, lämmitin, vikavirtasuojat A-Tyyppi, DC-tasavirtavalvonta, IK10, IP44, Syöttöliittimet 16mm2 Al/Cu ketjutettava