GARO - Latausasema - LS4DCM-T222WO-4G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Latauspisteiden määrä - 2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2
Energiamittari - kyllä
Latauskaapelin pituus - 0 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331185188034
Sähkönumero
3501567
Toimittajan tuotenumero
354054
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Latauspisteiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
0 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
2
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Leveys:
377 mm
Korkeus:
1400 mm
Syvyys:
213 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Nimellinen liitäntäteho:
44 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
LS4 latausasemilla voidaan ladata kahta autoa samanaikaisesti. Latausaseman pistorasiakohtainen latausteho on 11-22 kW latausaseman varustuksesta riippuen. Latausasema asennetaan maahan erillisen jalustan avulla tai suoraan betonilattiaan kiinnittämällä. Säältä suojatuille pistorasioille on erilliset RFID-kortinlukijat. 4G yhteyden avulla latausasemat voidaan liittää operaattoreiden OCPP protokollaa tukeviin taustajärjestelmiin, tämä mahdollistaa käyttäjäkohtaisen laskutuksen. Vanha GTIN-koodi 7331185188034


