GARO - Latausasema - LS4DCM-T222WO-4G C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185188096
Sähkönumero
3451469
Toimittajan tuotenumero
353571
Tukkuerä
1
LS4DCM-T222WO-4G C,Compact, 3x 32A, 400V, 22 kW, 2x Type 2 pistorasia,RFID, kWh-mittarit, lämmitin, vikavirtasuojat A-Tyyppi, DC-tasavirtavalvonta, IK10, IP44, Syöttöliittimet 16mm2 Al/Cu ketjutettava