GARO - Latausasema - LS4DCM-T237WO-LAN

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema - LS4DCM-T237WO-LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 3.7 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • Energiamittari - kyllä

  • Latauskaapelin pituus - 0 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185188041

Sähkönumero

3451464

Toimittajan tuotenumero

353566

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

3.7 kW

Latauspisteiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Leveys:

375 mm

Korkeus:

1400 mm

Syvyys:

208 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Nimellinen liitäntäteho:

7.4 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Erillinen syöttökeskus:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

LS4M-T237WO-LAN, 1x 16A, 230/400V, 3,7 kW, 2x Type 2 pistorasia, RFID,kWh-mittarit, lämmitin, vikavirtasuojat A-Tyyppi, DC-tasavirtavalvonta,IK10, IP44, Syöttöliittimet 50mm2 Al/Cu (lisävar. 95 mm2) ketjutettava