GARO - Latausasema peruslataus - Entity Flex 2x11 SIGI

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 0

  • Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7331185236285

Sähkönumero

3501753

Toimittajan tuotenumero

354396

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Energiamittari:

kyllä

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

muu

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Latauspisteiden määrä:

2

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Latauskaapelin pituus:

0 m

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

207...253 V

Leveys:

555 mm

Korkeus:

414 mm

Syvyys:

170 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...16 mm²

Avainkytkimellä:

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Entity Flex 2x11 SIGI, 2x11kW, Type2 PR, 3x16A, 400V,AC/DC-virtavalvalvonta, johdonsuojat, sis. kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM,WiFi, LAN, GARO-mesh, IK10, IP54, Nim.virta 3x32A/400V.

ENTITY FLEX siirrettävä latausasema 2x11kW on tilapäiseen lataustarpeeseen suunniteltu latausasema.
Sisäänrakennettu kuormanhallinta mahdollistaa jopa 1x22kW latauksen (ohjelmointi sovelluksella).
Kytkentä tapahtuu CEE 5-napaisella 32A kumikaapelilla, joka on helppo ja nopea kytkeä.
Latausasemien yhdistäminen GARO Connect pilvipalveluun on mahdollista 4G SIM, WiFi tai ethernet yhteyden avulla.
Sovelluksella käyttöönotettu ja ohjauttu sisäinen kuormanhallinta mahdollistaa jopa 22kW latauksen.