GARO - Latausasema peruslataus - Entity Flex 2x11 SIGIB

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 0

  • Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7331185214016

Sähkönumero

3501755

Toimittajan tuotenumero

354450

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Energiamittari:

kyllä

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

muu

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Latauspisteiden määrä:

2

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

ei

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Latauskaapelin pituus:

0 m

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

207...253 V

Leveys:

555 mm

Korkeus:

414 mm

Syvyys:

170 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...16 mm²

Avainkytkimellä:

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Entity Flex 2x11 SIGIB, QR-epay, 2x11kW, Type2 PR, 3x16A, 400V,AC/DC-virtavalvalvonta, johdonsuojat, sis. kWh-mittaus, OCPP, 4G SIM,WiFi, LAN, GARO-mesh, IK10, IP54, Nim.virta 3x32A/400V.

ENTITY FLEX maksutoiminnolla
Siirrettävä latausasema 2x11kW on tilapäiseen lataustarpeeseen suunniteltu latausasema.
Latausasemassa on sisäänrakennettu latausratkaisu, jossa voit nopeasti skannata QR-koodin aloittaaksesi latauksen ja maksat sen esimerkiksi Apple Paylla tai Google Paylla.
Sisäänrakennettu kuormanhallinta mahdollistaa jopa 1x22kW latauksen (ohjelmointi sovelluksella). Kytkentä tapahtuu CEE 5-napaisella 32A kumikaapelilla, joka on helppo ja nopea kytkeä. Latausasemien yhdistäminen GARO Connect pilvipalveluun on mahdollista 4G SIM, WiFi tai ethernet yhteyden avulla.Sovelluksella käyttöönotettu ja ohjauttu sisäinen kuormanhallinta mahdollistaa jopa 22kW latauksen.