GARO - Latausasema peruslataus - Lat.yks Entity Comp 22 SIGI 4

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausasema peruslataus - Lat.yks Entity Comp 22 SIGI 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1

  • Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0

  • Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 0

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7331185228471

Sähkönumero

3501746

Toimittajan tuotenumero

354271

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Energiamittari:

kyllä

MID:n mukainen energiamittari:

ei

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

muu

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Latauspisteiden määrä:

1

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Latauskaapelin pituus:

4 m

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

207...253 V

Leveys:

190 mm

Korkeus:

268 mm

Syvyys:

96 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Avainkytkimellä:

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Latausyksikö Entity Compact 22 SIGI 4, 22kW, Type2 kiinteä kaap 4m,3x32A, 400V, Vikavirtasuoja A-tyyppi, DC-tasavirtavalv., OCPP, 4GSIM-korttipaikka, LAN, WiFi-mesh, IK10, IP54, Syöttöliit 16mm2 Al/Cuketjutettava. Nimellisvirta 3x32A/400V. Entity Compact
Latausyksikkö on Entity-perheen komponentti, joka tarvitsee aina kiinnitysalusta ja kannen. Kun latausvalmius (kiinnitysalusta ja suojakansi) on valmiiksi asennettu riittää että latausyksikkö lisätään järjestelmään ja suoritetaan käyttöönotto. Entity Compact latausyksikön mukana tulee kiinteä kaapeli 4m. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai mesh-WiFi:n kautta. Internetiin liityntä 4G LTE CAT M1:n, Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.