GARO - Latausasema peruslataus - Lat.yks Entity Compact 14SIGI8


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 13.9 kW
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
GARO Entity Compact
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7331185228464
Sähkönumero
3501734
Toimittajan tuotenumero
354249
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
13.9 kW
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Energiamittari:
kyllä
MID:n mukainen energiamittari:
ei
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
muu
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Latauspisteiden määrä:
1
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
kyllä
Nimellinen liitäntäteho:
13.9 kW
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Latauskaapelin pituus:
8 m
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
207...253 V
Leveys:
190 mm
Korkeus:
268 mm
Syvyys:
102 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Avainkytkimellä:
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Latausyksikkö on Entity-perheen komponentti, joka tarvitsee aina kiinnitysalusta ja kannen. Kun latausvalmius (kiinnitysalusta ja suojakansi) on valmiiksi asennettu riittää että latausyksikkö lisätään järjestelmään ja suoritetaan käyttöönotto. Entity Compact latausyksikön mukana tulee kiinteä kaapeli 5m tai 8m. Sisäänrakennettu elektroninen kWh-mittaus. Integroitu vikavirtasuoja (RCD) kaikkinapaisella mekaanisella AC- ja DC-katkaisijalla, joka täyttää kaikki vaatimukset. Latausasemat voivat kommunikoida keskenään Ethernet kaapeloinnin tai mesh-WiFi:n kautta. Internetiin liityntä 4G LTE CAT M1:n, Ethernetin tai Wi-Fi:n kautta.