GARO - Latausasema peruslataus - LS4-DCVM-T222WO-R-4G/LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3501639
Toimittajan tuotenumero
354526
Tukkuerä
1
LS4-DCVM-T222WO-R-4G/LAN, 2x 22 kW, 2x Type 2 pistorasia, OCPP 4G/LAN,RFID, näkyvät kWh-mittarit (MID), lämmitin, vikavirtasuojat A-Tyyppi,DC-tasavirtavalvonta, IK10, IP54, Pääkytkin, Syöttöliittimet 50mm2 Al/Cu(lisävar. 95 mm2) ketjutettava LS4 latausasemilla voidaan ladata kahta autoa samanaikaisesti. Latausaseman pistorasiakohtainen latausteho on 11-22 kW latausaseman varustuksesta riippuen. Latausasema asennetaan maahan erillisen jalustan avulla tai suoraan betonilattiaan kiinnittämällä. Säältä suojatuille pistorasioille on erilliset RFID-kortinlukijat. 4G/LAN yhteyden avulla latausasemat voidaan liittää operaattoreiden OCPP protokollaa tukeviin taustajärjestelmiin, tämä mahdollistaa käyttäjäkohtaisen laskutuksen. Vanha GTIN-koodi 7331185188034


