GARO - Latausasema teholataus - Rapid DC 120 DUO CCS 4G/LAN D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185244808
Sähkönumero
3501665
Toimittajan tuotenumero
354517
Tukkuerä
1
Teholataus Ingeteam Rapid DC 120kW DUO, 2xCCS, 4G/LAN, HMI-display,MID-mittarit, 2x5m kaapeli, IP54, IK10, Kiskoliityntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nim. 400VAC 190A. Pikalaturi RAPID 120 kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi DC2 120kW 2x6,5m (toiminnallinen etäisyys 4,6m), CCS-kaapeli 150A, 4G-sarja, 7"" HMI-näyttö ja MID-mittari, valmius maksupäätteelle, iso mainosnäyttö.


