GARO - Latausasema teholataus - Rapid DC 120 ONE CCS 4G/LAN D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185244792
Sähkönumero
3501664
Toimittajan tuotenumero
354516
Tukkuerä
1
Teholataus Ingeteam Rapid DC 120kW ONE, 1xCCS, 4G/LAN, HMI-display,MID-mittari, 1x5m kaapeli, IP54, IK10, Kiskoliityntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nim. 400VAC 190A. Pikalaturi RAPID 120 kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi DC1 120kW 1x6,5m (toiminnallinen etäisyys 4,6m), CCS-kaapeli 150A, 4G-sarja, 7"" HMI-näyttö ja MID-mittari, valmius maksupäätteelle, iso mainosnäyttö.


