GARO - Latausasema teholataus - Rapid DC 180 ONE CCS 4G/LAN D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185244839
Sähkönumero
3501668
Toimittajan tuotenumero
354520
Tukkuerä
1
Teholataus Ingeteam Rapid DC 180kW ONE, 1xCCS, 4G/LAN, HMI-display,MID-mittari, 1x5m kaapeli, IP54, IK10, Kiskoliityntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nim. 400VAC 280A. Pikalaturi RAPID 180 kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi tai kaksi kaapelia DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi DC1 180kW 1x6,5m (toiminnallinen etäisyys 4,6m), CCS-kaapeli 150A, 4G-sarja, 7"" HMI-näyttö ja MID-mittari, valmius maksupäätteelle, iso mainosnäyttö.


