GARO - Latausasema teholataus - Rapid DC 60 ONE CCS 4G/LAN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185244761
Sähkönumero
3501660
Toimittajan tuotenumero
354502
Tukkuerä
1
Teholataus Ingeteam Rapid DC 60kW ONE, 1xCCS, 4G/LAN, MID-mittari, 1x6,5m kaapeli, IP54, IK10, Kiskoliityntä 1 tai 2 syöttökaapelille, Nim. 400VAC 96A. Pikalaturi RAPID 60kW on suunniteltu toimittamaan tehoa vaativimpiinkin ajoneuvoihin. Latausasema on suunniteltu täyttämään korkeimmat vaatimukset ja laatustandardit, ja se tarjoaa parhaan suorituskyvyn energianhallinnan, viestinnän, luotettavuuden ja tehokkuuden suhteen. Laturit ovat yhteensopivia CCS:n kanssa ja niissä on yksi kaapeli DC-lataustilassa. Kuormituksen tasapainotus saavutetaan CCS-kaapeleiden välillä tai asennettujen RAPID-latausasemien välillä klusteriin. Näihin klustereihin sisältyy DLM 2.0. Pikalaturit RAPID ovat Ingeteamin valmistamia. Pikalaturi DC1 60kW 1x6,5m (toiminnallinen etäisyys 4,6m), CCS-kaapeli 150A, 4G-sarja, 7"" HMI-näyttö ja MID-mittari, valmius maksupäätteelle.


