GARO - Latausasemakeskus - GKS-EM15 2x250A, 15x63A DLM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 500 A
Asennus - jalusta (maa-asennus)
Napojen lukumäärä - 3
Kaapin IP-luokka - IP34
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331185207735
Sähkönumero
3501604
Toimittajan tuotenumero
354415
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
500 A
Asennus:
jalusta (maa-asennus)
Napojen lukumäärä:
3
Kaapin IP-luokka:
IP34
Materiaali:
muu
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
185...240 mm²
Leveys:
1950 mm
Korkeus:
1900 mm
Syvyys:
330 mm
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
6...95 mm²
Nimellisjännite:
690 V
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
RAL-numero:
0
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Jalustalla:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä