GARO - Latausaseman tarvike Garo - GLB-RFID kortinlukija


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - RFID-kortti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7331185176529
Sähkönumero
3501539
Toimittajan tuotenumero
2449322
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
RFID-kortti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
RFID-kortinlukija GLB latausasemaan tarvikeosana. Kortinlukijan avullavoidaan rajoittaa latausaseman käyttö vain luvan saaneille henkilöille.Toimii GLB ja GLBDC asemissa, jossa on sisäänrakennettu WIFI taiGLB-WLAN asennettuna. GLB-RFID aktivoinen vaatt GLB latausasemat
RFID-kortinlukija GLB latausasemaan tarvikeosana. Kortinlukijan avulla voidaan rajoittaa latausaseman käyttö vain luvan saaneille henkilöille. Toimii GLB ja GLBDC asemissa, jossa on sisäänrakennettu WIFI tai GLB-WLAN asennettuna. GLB-RFID aktivoiminen vaatii Wi-Fi yhteyden asemaan.
RFID-kortinlukija GLB latausasemaan tarvikeosana. Kortinlukijan avulla voidaan rajoittaa latausaseman käyttö vain luvan saaneille henkilöille. Toimii GLB ja GLBDC asemissa, jossa on sisäänrakennettu WIFI tai GLB-WLAN asennettuna. GLB-RFID aktivoiminen vaatii Wi-Fi yhteyden asemaan.