GARO - Latausaseman tarvike - LATAUSKAAP GLKT2TC32A250V8MR

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Latausaseman tarvike - LATAUSKAAP GLKT2TC32A250V8MR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Virran tyyppi:

AC 1-vaihe

Nimellisvirta:

32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Kaapelin pituus:

8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC 1-vaihe

  • Ajoneuvon latauspistoketyyppi - tyyppi 2

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Lataustapa - lataustapa 3

  • Telekaapelien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185188461

Sähkönumero

3501579

Toimittajan tuotenumero

109317

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC 1-vaihe

Ajoneuvon latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisvirta:

32 A

Lataustapa:

lataustapa 3

Telekaapelien määrä:

2

Latausaseman latauspistoketyyppi:

tyyppi 2

Nimellisjännite:

250 V

Kaapelin pituus:

8 m

Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):

ei

Lämpötila-anturi:

ei

Kaapelityyppi:

suora

Kontaktin materiaali:

CuSn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Latauskaapeli 8m, suora, type2type2, 32 A, 250 V

Käytetään auton lataamiseen Type2 pistorasiasta.