GARO - Moduulikotelo pinta ABS - NUPT 1-6 läpinäk ovi, IP65

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185214801

Sähkönumero

3451602

Toimittajan tuotenumero

110298

Tukkuerä

1

GARO moduulikotelo pinta ABS, NUPT 1-6 läpinäk ovi sivulle, IP65, 1rivinen, 6 mod

Muovinen pinta-asennuskotelo, jossa pyöristetty muotoilu ja läpinäkyvä, savunvärinen ovi kestävällä lukituksella.
2- ja 3-rivisissä koteloissa DIN-kiskojen välinen etäisyys on 150 mm, ja kiskojen alla on tilaa kaapelointia varten.
Moduulileveydet on sovitettu 17,5 mm leveisiin komponentteihin.
Kotelot ovat suljettavia ja valmistettu halogeenivapaasta ABS-muovista.
DIN-kiskot on mahdollista laskea syvemmälle mikäli on tarvetta asentaa syvyydeltään normaalia isompia DIN-kiskokomponentteja.
Useamman kotelon yhdistämiseen käytä yhdistysholkkeja jotka mahdollistavat helpon johdottamisen ja IP65 tiiveyden.
Vaativissa kohteissa suositellaan käytettäväksi IP65 kosteudenpoistoventtiiliä ja IP65 paineenpoistoventtiiliä sekä tarvittaessa lukkosarjaa.
Kotelo on varustettu N- sekä PE-liitinrimalla.