GARO - Moduulikotelo pinta ABS - NUPT 1-8 läpinäk ovi, IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185214771
Sähkönumero
3451603
Toimittajan tuotenumero
110299
Tukkuerä
1
GARO moduulikotelo pinta ABS, NUPT 1-8 läpinäk ovi sivulle, IP65, 1rivinen, 8 mod
Muovinen pinta-asennuskotelo, jossa pyöristetty muotoilu ja läpinäkyvä, savunvärinen ovi kestävällä lukituksella. 2- ja 3-rivisissä koteloissa DIN-kiskojen välinen etäisyys on 150 mm, ja kiskojen alla on tilaa kaapelointia varten. Moduulileveydet on sovitettu 17,5 mm leveisiin komponentteihin. Kotelot ovat suljettavia ja valmistettu halogeenivapaasta ABS-muovista.DIN-kiskot on mahdollista laskea syvemmälle mikäli on tarvetta asentaa syvyydeltään normaalia isompia DIN-kiskokomponentteja.Useamman kotelon yhdistämiseen käytä yhdistysholkkeja jotka mahdollistavat helpon johdottamisen ja IP65 tiiveyden.Vaativissa kohteissa suositellaan käytettäväksi IP65 kosteudenpoistoventtiiliä ja IP65 paineenpoistoventtiiliä sekä tarvittaessa lukkosarjaa.Kotelo on varustettu N- sekä PE-liitinrimalla.
Muovinen pinta-asennuskotelo, jossa pyöristetty muotoilu ja läpinäkyvä, savunvärinen ovi kestävällä lukituksella. 2- ja 3-rivisissä koteloissa DIN-kiskojen välinen etäisyys on 150 mm, ja kiskojen alla on tilaa kaapelointia varten. Moduulileveydet on sovitettu 17,5 mm leveisiin komponentteihin. Kotelot ovat suljettavia ja valmistettu halogeenivapaasta ABS-muovista.DIN-kiskot on mahdollista laskea syvemmälle mikäli on tarvetta asentaa syvyydeltään normaalia isompia DIN-kiskokomponentteja.Useamman kotelon yhdistämiseen käytä yhdistysholkkeja jotka mahdollistavat helpon johdottamisen ja IP65 tiiveyden.Vaativissa kohteissa suositellaan käytettäväksi IP65 kosteudenpoistoventtiiliä ja IP65 paineenpoistoventtiiliä sekä tarvittaessa lukkosarjaa.Kotelo on varustettu N- sekä PE-liitinrimalla.



