GARO - Piharasia - MAELN 216-2 kWh-modbus 16A ele


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Aikakytkin - kyllä
Nimellisvirta - 10 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185172903
Sähkönumero
3451507
Toimittajan tuotenumero
353310
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Aikakytkin:
kyllä
Nimellisvirta:
10 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
harmaa
Maksimioikosulkuvirta:
10 A
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Korkeus:
220 mm
Leveys:
175 mm
Syvyys:
100 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Koteloitu laite:
ei
Aikakytkimien maksimimäärä:
1
Ajastinohjelmat:
päivä
Energiamittari:
kyllä
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
kyllä
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
kyllä
Valolla:
ei