GARO - Piharasiatarvike - PNFE-V kytkentäalusta. vahvist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Väri - harmaa
Korkeus - 255 mm
Leveys - 200 mm
Syvyys - 205 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185190860
Sähkönumero
3451501
Toimittajan tuotenumero
353626
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Väri:
harmaa
Korkeus:
255 mm
Leveys:
200 mm
Syvyys:
205 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
PNFE-V kytkentäalusta, vahvistettu, pylväs 60, liittimet 25/16mm2 Cu/Al


