GARO - Pistorasiaelementti GARO - A0 -Peitelevy tyhjä kotelo


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Aikakytkin - ei
Nimellisvirta - 0 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185029856
Sähkönumero
3451136
Toimittajan tuotenumero
2449523
Tukkuerä
60
Asennustapa:
muu
Aikakytkin:
ei
Nimellisvirta:
0 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
harmaa
Maksimioikosulkuvirta:
0 A
Maavuotovahti:
ei ole
Korkeus:
220 mm
Leveys:
175 mm
Syvyys:
20 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Koteloitu laite:
ei
Aikakytkimien maksimimäärä:
0
Ajastinohjelmat:
ei ole
Energiamittari:
ei
Liitäntäjännite:
230 V
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Suojakatkaisija:
ei
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Lämpöohjattu:
ei
Valolla:
ei