GARO - Pistorasiapylväs GARO - GMS M4 16A laituripylväs

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Pistorasiapylväs GARO - GMS M4 16A laituripylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - jalusta (maa-asennus)

  • Aikakytkin - ei

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034512501

Sähkönumero

3451250

Toimittajan tuotenumero

351925

Tukkuerä

1

Asennustapa:

jalusta (maa-asennus)

Aikakytkin:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Väri:

harmaa

Maksimioikosulkuvirta:

16 A

Maavuotovahti:

muu

Korkeus:

1300 mm

Leveys:

253 mm

Syvyys:

250 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Koteloitu laite:

kyllä

Aikakytkimien maksimimäärä:

0

Ajastinohjelmat:

ei ole

Energiamittari:

kyllä

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

4

Suojakatkaisija:

kyllä

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

muu

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Lämpöohjattu:

ei

Valolla:

kyllä

GMS M4 4xCEE-pistorasia 16A IP67 : ledivalo GU10 5.2W :korkeus 1300mm :suojaus 16A johdonsuojaautom. + 30mA VVS.: vesiliitäntä vakiona : kWhmittaus

GARO Marina Pylväät on suunniteltu moderniin venesatamaan varmistamaan että veneet saavat tehokkaan maasähkön liitännän. Pylväät ovat saatavilla mittareilla tai ilman. Mittarit ovat MID-hyväksyttyjä. Pistorasiat on varustettu riippulukkojen lukitustoiminnolla ja ne voidaan lukita pistokkeella tai ilman. Kaikki pylväät on varustettu vesihanan läpivientiaihiolla (20mm) ja valmiudella letkunpidikkeen asentamista varten. Keskuskomponentit (vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja mittarit) on asennettu lukittavan, itsestään sulkeutuvan oven taakse. Korkeimman tiiviysluokan IPX6 saavuttamiseksi kaikkien vakiokomponenttien päälle on asennettu myös ylimääräinen suojakuori. Sähköturvallisuussyistä sähkö- ja vesiasennukset tehdään kahdessa täysin erillisessä tilassa. Nämä erotetaan vesihanan yläpuolelle asennetulla G-Top-tyypin vedenpitävällä kalvolla. Pistorasioille 4xIEC216 on jatkoliittimet Cu 25 mm². Valaistus kytketään erikseen riviliittimeen ja on siten valmis yhteisohjaukseen keskusvaloreleen kautta.