GARO - Pylväs GARO - SPA Pylväs-seinäkiinnitys 550

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sylinterimäinen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Putken halkaisija - 60 mm
Suippeneva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034512389
Sähkönumero
3451238
Toimittajan tuotenumero
2449516
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
sylinterimäinen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Putken halkaisija:
60 mm
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
ei
Kaaren muotoinen:
ei
Jalusta:
ei
Paino:
1.85 kg
Leveys:
150 mm
Korkeus:
550 mm


