GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF - NHXMH-J MMJ 3x1,5 S HF K500 Dca

General Cavi S.p.a.
KopioiKopioi
GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF - NHXMH-J MMJ 3x1,5 S HF K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009278

Toimittajan tuotenumero

V009278

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Pakkauksen sisältö:

500 m

NHXMH-J 300/500V Dca-s2,d2,a1