GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF - NHXMH-J MMJ 3x2,5 S HF PK200 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 200 m
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009279
Toimittajan tuotenumero
V009279
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
200 m
NHXMH-J 300/500V Dca-s2,d2,a1
EsitePDF


