GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF - NHXMH-J MMJ 5x1,5 S HF K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009282
Toimittajan tuotenumero
V009282
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
500 m
NHXMH-J 300/500V Dca-s2,d2,a1
EsitePDF


