GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF - NHXMH-J MMJ 5x2,5 S HF PK150 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 150 m
Pakkaus ja ehdot
150 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009283
Toimittajan tuotenumero
V009283
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
150 m
NHXMH-J 300/500V Dca-s2,d2,a1
EsitePDF


