GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF Northway - NHXMH MMJ 3x1,5 S HF PK300 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 300 m
Pakkaus ja ehdot
300 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007625
Toimittajan tuotenumero
V007625
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
300 m
NHXMH NORTH WAY 300/500V Cca-s1,d1,a1
EsitePDF


