GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF Northway - NHXMH MMJ 3x2,5 S HF K500 Cca

General Cavi S.p.a.
KopioiKopioi
GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF Northway - NHXMH MMJ 3x2,5 S HF K500 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Pakkauksen sisältö - 500 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007628

Toimittajan tuotenumero

V007628

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Pakkauksen sisältö:

500 m

NHXMH NORTH WAY 300/500V Cca-s1,d1,a1