GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF Northway - NHXMH MMJ 3x2,5 S HF PK200 Cca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 200 m
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007627
Toimittajan tuotenumero
V007627
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
200 m
NHXMH NORTH WAY 300/500V Cca-s1,d1,a1
EsitePDF