GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF Northway - NHXMH MMJ 5x2,5 S HF PK200 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 200 m
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009189
Toimittajan tuotenumero
V009189
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
200 m
NHXMH MMJ 5x2,5 S HF PK200 Cca
EsitePDF


