GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF Northway - NHXMH MMJ S 5x1,5 HF K500 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007630
Toimittajan tuotenumero
V007630
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
500 m
NHXMH NORTH WAY 300/500V Cca-s1,d1,a1
EsitePDF


