GEOPOWER - Vetosukka - GeoPower Vetosukka 2H 80-95mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6424341
Toimittajan tuotenumero
T7180338
Tukkuerä
1
Vetosukka, halkaistu. Halkaisija 80-95mm, pituus 600mm, vetolujuus min.9150kg, kaksinkertainen punos ja tupla kiinnityslenkki. Kiristyyvedettäessä ja aukeaa työnnettäessä kasaan.Avautuu keskeltä poistamallakiinnitys. Asennus myös kaapelin keskelle.
Vetosukka, halkaistu. Halkaisija 80-95mm, pituus 600mm, vetolujuus min 9150kg, kaksinkertainen punos ja tupla kiinnityslenkki. Kiristyy vedettäessä ja aukeaa työnnettäessä kasaan.Avautuu keskeltä poistamalla kiinnitys. Asennus myös kaapelin keskelle. Voidaan kiinnittää esimerkiksi työntövarsikelaan, tai vetojouseen
Vetosukka, halkaistu. Halkaisija 80-95mm, pituus 600mm, vetolujuus min 9150kg, kaksinkertainen punos ja tupla kiinnityslenkki. Kiristyy vedettäessä ja aukeaa työnnettäessä kasaan.Avautuu keskeltä poistamalla kiinnitys. Asennus myös kaapelin keskelle. Voidaan kiinnittää esimerkiksi työntövarsikelaan, tai vetojouseen