GESIS - 3-nap haaroitin - Gesis 92.030.5353.0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - muu
Pakkaus ja ehdot
90 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
gesis CON
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015573437265
Sähkönumero
1903586
Toimittajan tuotenumero
92.030.5353.0
Tukkuerä
90
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
muu
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
5
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
44 mm
Korkeus:
52.5 mm
Leveys:
52 mm
Haaroittimessa on yksi sisään menevä syöttö, johon yhdistetään naarasliitin ja viisi lähtöä, joihin yhdistetään urosliittimet. Haaroitin voidaan asennuspaikan niin vaatiessa asentaa alustaan kahdella ruuvilla, max. ø 3,5 mm, kiinnitysreikien väli 42 mm