GESIS - 3-nap naarasliiti - Gesis 92.031.9658.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 17.5 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
gesis CON
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015573398856
Sähkönumero
1903575
Toimittajan tuotenumero
92.031.9658.0
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
17.5 mm
Leveys:
32.8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...1.5 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
37.5 mm
Laiteliitin GST18I3F B2 R V WS



