GESIS - 3-nap urosliitin vedonpoist. - Gesis 92.934.0053.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin halkaisija - 7.8...10.3 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
gesis CON
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015573402553
Sähkönumero
1903582
Toimittajan tuotenumero
92.934.0053.0
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin halkaisija:
7.8...10.3 mm
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
15.5 mm
Leveys:
32.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...1.5 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
tinattu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
75 mm
Pistoliitin GST18I3F S2 ZR1 WS



