GESIS - 5-nap 4m 2,5mm2 naaras - Gesis 92.258.4003.2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - kytkentäkaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
gesis CON
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015573380981
Sähkönumero
1903598
Toimittajan tuotenumero
92.258.4003.2
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
kytkentäkaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
12.1...12.1 mm
Kuorinta-alue:
9 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
naarasliitin
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
4000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kaapelityyppi:
H05VV-F
Kuoritun osan pituus:
35 mm
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
100 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Kontaktin pintakäsittely:
tinattu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Valmiskaapeli 4m, GST18I5KSB-2540WS



