GESIS - 5-nap urosliiti - Gesis 92.052.9658.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 18.5 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
gesis CON
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015573399747
Sähkönumero
1903563
Toimittajan tuotenumero
92.052.9658.0
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
18.5 mm
Leveys:
52.3 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...1.5 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
38 mm
Laiteliitin GST18I5F S2 R V WS



