GEWISS - Apukosketin Gewiss - GW96001,1 CO 6A 0,5M

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Apukosketin Gewiss - GW96001,1 CO 6A 0,5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen kokoonpano - maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Mitoitettu kytkentävirta - 6 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564062474

Sähkönumero

3257041

Toimittajan tuotenumero

GW96001

Tukkuerä

16

Laitteen kokoonpano:

maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

6 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Toiminto:

apukytkin

Jännitetyyppi:

AC/DC

AUXILIARY SWITCH - 0,5 MODULES

Apukosketin johdonsuojakatkaisijoille GW96001 Vaihtokosketin 16A 230V 3A 400V